noscriptKennedy Pásmo 30m . | Cromwell Tools

Kennedy

Pásmo 30m

SKU:

KEN5363740K

MPN:

.

Kč642.00

Bez DPH

Kč776.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nereflexní ocelová páska s nylonovým potahem pro maximální odolnost. Páska je umístěna v nárazuvzdorném ABS plastovém pouzdře se sklopnou navíjecí kličkou a svorkou na opasek. Pro snadnější používání je pásmo vybaveno šikovným plastovým poutkem a kovovým koncovým háčkem.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    30 m / 100 láb

    EAN

    5036140244689

    ECLASS Code

    21160103

    Materiál čepele

    Ocel

    Material obrouček

    ABS

    Měřicí standard

    Metrické a palcové

    MFR Číslo dílu

    TA3013

    Povlak

    Nylonové

    Přesnost měření

    Třída II

    Šířka čepele

    13mm

    Speciální funkce

    EHS třída II

    Typ produktu

    Geodetická páska

    UNSPSC Code

    27111801

    Vlastnosti odporu

    Korroziónak ellenálló