Kč510.00
Bez DPH
Kč617.10
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Stavitelný klíč Yamoto je robustní a odolný
• Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli
• Odolné proti korozi a se saténovou povrchovou úpravou
• Laserově vypalovaná stupnice na čelisti umožňuje rychlé nastavení
• Dostupné ve velikostech od 4"/100 mm do 24"/612 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140363731 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál čelistí | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Ocel |
Maximální Kapacita čelist | 25mm |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Typ | Nastavitelný klíč |
UNSPSC Code | 27111700 |