Kennedy

Klíč stavitelný izolovaný, 1000V, 150MM/6"

SKU:

KEN5342320K

MPN:

5342320K

Kč1717.00

Bez DPH

Kč2077.57

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    • Údaj o velikosti natištěný na rukojeti nářadí pro snadnou identifikaci
    • Vícevrstvá máčená izolace na rukojeti chrání před elektrickým napětím až 1000 V
    • IEC 60900
    • Vyrobené z vysoce kvalitního materiálu pro dlouhou životnost nástroje


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    EAN

    5036140498846

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Maximální Kapacita čelist

    22mm

    Normy splněny

    IEC 60900

    Počet kusů

    1

    Typ

    Nastavitelný klíč

    UNSPSC Code

    27111700