SKU:
KEN5155740K
MPN:
070008BDABCDEFH
Kč5530.00
Bez DPH
Kč6691.30
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Dodávané čelisti: Izolovaná svorkovnice: 0,5 mm2 - 6,0 mm2. Neizolovaná svorkovnice: 1,5 mm2 - 10 mm2. Neizolovaný konektor: 0,5 mm2 - 6,0 mm2. Ukončovací kabelový konektor (malé AWG): 0.5 mm2 - 4.0mm2 . Koaxiální konektor typu RG: RG 58, 59, 62 a 6, 6.48 mm - 8,23 mm. Ukončovací kabelový konektor (velké AWG): 0.5 mm2 - 16.0 mm2. Neizolovaný konektor 7 D-SUB, V3.5: 2.5 mm2 - 8.0-10.0 mm2. Krimpovací kleště s ráčnovým mechanismem a se čtyřmi vyměnitelnými čelistmi. Kleště umožnují práci pod neustálým tlakem. S rychlo-uvolňovací páčkou, kolečkem pro nastavení napnutí, pojistným šroubem a měkkými rukojeťmi. Tepelně zpracovaná ocel se zinkofosfátovou povrchovou úpravu. Dodáváme v robustním kufříku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 220mm |
EAN | 5036140242074 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkce nástroje/čelistí | Vyměnitelné čelisti |
Individuální nebo sada | Set |
izolované | No |
Kapacita | Nem szigetelt csatlakozó: 1.5mm² - 10mm² Nyitott hordó csatlakozó 7 D-SUB, V3.5: 2.5mm² - 8.0 - 10.0mm². Végzáró terminál (kis AWG): 0,5 mm² - 4,0 mm² |
Kompatibilní konektor | Neizolovaný terminál |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál nástroje | Ocel |
Non Sparking | No |
Obsahuje | Izolovaná koncovka Koncový terminál kabelu (velký AWG) Konektor koaxiálního kabelu typu RG Neizolovaný terminál Otevřený barelový terminál |
Počet kusů | 8 |
Potahový materiál rukojeti | PVC |
Typ | Krimpovací nářadí |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |