Kč1092.00
Bez DPH
Kč1321.32
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeno z manganové oceli. Povlakováním chráněno proti korozi. Se železnou násadou. Čtyřhranné hroty jsou vyrobeny ze zušlechtěné oceli.
S21332
Typ: plná rukojeť.
Typ rukojeti: s kovovou konstrukcí.
Násada: sklolaminátová.
Materiál čepele: uhlíko-manganová ocel.
Šířka čepele: 180mm.
Výška čepele: 310mm.
Celková délka: 1010mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 1010mm |
Celková šířka | 180mmmm |
Délka hrotu | 310mm |
Délka rukojeti | 700mm |
EAN | 5036140228429 |
Hmotnost | 2.76kg |
izolované | No |
Materiál hřídele | Sklolaminát |
Materiál hrotu | Manganová ocel |
Materiál rukojeti | Fibreglass |
Typ | Kopací vidlice |
Typ rukojeti | MYD kovové rámování |
UNSPSC Code | 27112010 |
Warranty | No |