noscriptKennedy Jehla oboustranná 7" | Cromwell Tools

Kennedy

Jehla oboustranná 7"

SKU:

KEN5184370K

Kč142.00

Bez DPH

Kč171.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    K vynášení jemných čar na povrchu kovů. Jsou vyrobeny kalené a temperované vysoce kvalitní oceli. Těleso jehel je drážkované pro pevné a jisté uchopení. Přesně broušené hroty zaručují přesné označení. Dodáváme typ s hrotem, kapesní typ, standardní strojnický typ, oboustranný typ, které jsou zejména používány ve spojení s dílenskými nádrhy.


    Oboustranná jehla
    Celková délka 180mm. Oboustranná, je vhodná pro označování na obtížně přístupných místech, například v drážkách.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    180mm

    EAN

    5036140111981

    ECLASS Code

    21049090

    Materiál špičky

    Ocel

    Speciální funkce

    Vroubkované tělo

    Typ

    Inženýři oboustranný písač

    UNSPSC Code

    27112303

    Zatahovatelnost

    Opraveno