noscriptKennedy 4" PULKULATA SKRABKA DILENSKA | Cromwell Tools

Kennedy

4" PULKULATA SKRABKA DILENSKA

SKU:

KEN5182540K

Kč163.00

Bez DPH

Kč197.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Všechny škrabky mají tvarované dřevěné rukojeti a kalené a temperované nože z kvalitní oceli s extrémně ostrými břity. Škrabky odstraňují výstupky na povrchu odebíráním malých množství kovu z obrobeného nebo pilovaného povrchu.


    Půlkulatá škrabka
    Pro vnitřní povrch dutých objektů, jako jsou obložení ložisek nebo vnitřní válcové plochy.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    100mm

    Celková hloubka

    49mm

    Celková šířka

    11mm

    Délka stopky

    40mm

    EAN

    5036140111646

    ECLASS Code

    21040801

    Tvar

    Půlkruhový

    Tvar rukojeti

    Konturovaný

    Typ

    Strojírenské škrabky

    UNSPSC Code

    27112009