Kč338.00
Bez DPH
Kč408.98
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobena z kvalitní zápustkově kované oceli, dokonale tepelně zpracované. Jsou vhodná pro použití s plochými sekáči, průbojníky, k nýtování a tvarování kovů. Dodáváme s rukojeťmi z tvrdého ořechového dřeva (Hickory), ze skelných vláken, trubkové a plné oceli
S rukojetí ze skelných vláken
Má protiskluzovou profilovanou pryžovou rukojeť. Konstrukce rukojeti a pogumovaného konce tlumí rázy přenášené na uživatelovu ruku a zápěstí. S kalenými a temperovanými pracovními plochami.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 275mm |
EAN | 5036140007314 |
ECLASS Code | 21040901 |
Hmotnost hlavy | 226g |
Materiál číselníku | Ocel |
Materiál hlavy | Kapkově kovaná ocel |
Materiál hřídele | Sklolaminát |
Počet kusů | 1 |
Speciální funkce | Antivibrační |
Typ | Kladívko s oblým nosem |
UNSPSC Code | 27111602 |