noscriptKennedyPro Kladivo s oblým nosem Al-Br 1.1/2LB | Cromwell Tools

KennedyPro

Kladivo s oblým nosem Al-Br 1.1/2LB

SKU:

KEN5753040K

Kč2222.00

Bez DPH

Kč2688.62

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Kladiva s oblým nosem
    Pro použití s dláty, průbojníky, nýty a k tvarování kovů. Rukojeť z tvrdého dřeva.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    340mm

    EAN

    5036140124998

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    680g

    Materiál číselníku

    Hliníkový bronz

    Materiál hlavy

    Hliníkový bronz

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Počet kusů

    1

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Typ

    Kladívko s oblým nosem

    UNSPSC Code

    27111602