Sitesafe

Pěchovadlo 4,5kg

SKU:

SSF5223520A

MPN:

S51424

Kč813.00

Bez DPH

Kč983.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    S ocelovou trubkovou rukojetí a čtyřhrannou hlavou. Používá se pro zhutňování oblastí makadamu nebo asfaltu, pěchování při montáži plotových sloupků.
    Celková délka: 1280 mm
    Velikost hlavy: 130 x 130 x 25 mm
    Hmotnost: 4.50 kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    1280mm

    Délka hlavy

    130mm

    EAN

    5036140228191

    ECLASS Code

    21041000

    Hmotnost hlavy

    4.5kg

    izolované

    No

    Materiál čepele/hlavy

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    S51424

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    No Coating

    Šířka hlavy

    25mm

    Typ akce

    Narážení

    UNSPSC Code

    27112000

    Vhodný Pro

    Asphalt Tarmac

    Warranty

    No