Kennedy

Nádrh dílenský

SKU:

KEN5184300K

Kč1493.00

Bez DPH

Kč1806.53

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Slouží k vyznačování čar, které jsou rovnoběžné s referenční hranou nebo drážkou, a také k označování středů kulatých tyčí. Obrobená základna, dva sloupy, oboustranná rycí jehla a nastavitelný přípravek pro držení rycích jehel o průměru do 6mm (1/4”)
    na sloupu. Na základně je obrobená klínová drážka pro použití na trubkách a kulatých tyčích a dva frikčně fixované kolíky, které slouží jako vodítka při posunování podél
    referenční hrany nebo drážky. Úhel sloupu lze jemně nastavit pomocí drážkované matice. Dodáváme se dvěma sloupy.


    Rozměry základny 78 x 58mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    350mm

    EAN

    5036140006119

    ECLASS Code

    23049190

    Materiál špičky

    Ocel

    Průměr těla

    63mm

    Typ nástroje

    Povrchová měrka

    Typ stonku

    Kuželovitý tvar

    UNSPSC Code

    23153013