Kč305.00
Bez DPH
Kč369.05
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Vícevrstvá izolace chrání uživatele před elektrickým napětím až 1000 V
• Velikost a typ klíče natištěné na rukojeti pro snadnou identifikaci
• Dodáváme v celé řadě různých velikostí, které vyhovují všem požadavkům
• IEC 60900
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140498051 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | Ano |
Materiál špičky | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 1 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Jediný |
Typ špičky | Šestihranné |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (mm) | 3mm |