noscriptKennedyPro Skříňky přenosné na nářadí, 3 zásuvky - 690 x 315 x 385 mm | Cromwell Tools

KennedyPro

Skříňky přenosné na nářadí, 3 zásuvky - 690 x 315 x 385 mm

SKU:

KEN5945200K

Kč7733.00

Bez DPH

Kč9356.93

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Model s 3 zásuvkami
    Rozměry horní přihrádky: 660 x 310 x 55 mm.
    Rozměry zásuvek (š x h x v): 1 x 590 x 280 x 50 mm. 2 x 590 x 280 x 100 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Centrální zamykání

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    690mm

    Celková šířka

    315mm

    Celková výška

    385mm

    EAN

    5036140004498

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    44kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    15kg

    Maximum Weight Capacity

    45kg

    MFR Číslo dílu

    TB2090BBS-A

    Mobilita

    Těžká hrudní rukojeť

    Počet šuplíků

    3

    Rozsah výrobků

    Profesionální – Ultimate Range

    Typ produktu

    Nástrojová skříň

    UNSPSC Code

    24112401