Naše nejširší řada výrobků na uložení nářadí kombinuje maximální objem s nadstandardním provedením Tato robustní a vysoce odolná řada má dvojí konstrukci se silnými ocelovými vnitřními stěnami a vyztuženými zadními panely zvyšujícími bezpečnost. Ostřejší úhly snižují zátěž na výrobek při jeho přemisťování, zabraňují tvorbě prasklin a výrobek si déle uchovává původní tvar. Tyto výrobky mají povlak z práškového laku odolného proti korozi a rozpouštědlům. Plně otvíratelné zásuvky jsou vybaveny úchyty v klasickém designu, které usnadňují otevírání, a mají maximální nosnost 40-45 kg. Zvýšená maximální nosnost zásuvek umožňuje skladování většiny nářadí a lze ji plně využít.
Bezpečnost
Víko je vybavené plynovými vzpěrami usnadňujícími otevírání. Zadní zamykací mechanismus po celé výšce zvyšuje bezpečnost.
Mobilita
Silná ergonomicky tvarovaná boční držadla, která lze připevnit na libovolnou stranu výrobku. Pojízdná kolečka o průměru 125 mm s nožní brzdou absorbují nárazy a snesou vysoké zatížení.
Design
Povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům chrání nátěr a zabraňuje poškrábání. Perforované boční strany umožňují snadnou instalaci doplňků a držáků na nářadí, a optimalizují tak využití prostoru. Rohy v úhlu 45° snižují zátěž na výrobek při jeho přemisťování, zabraňují tvorbě prasklin a výrobek si déle uchovává původní tvar. Plastové chrániče na všech rozích chrání výrobek při nárazech. Protiskluzová 10mm svrchní rohož z EVA chrání skříň i nářadí před poškozením. K dispozici je horní pořadač z ABS.
Zásuvky
Plně otvíratelné zásuvky umožňující lepší přístup k nářadí. Zásuvky jsou zajištěny na místě pomocí magnetů. Jednotlivé západky po celé délce umožňují otevřít vždy jen jednu zásuvku, a brání tak převržení skříně. 3mm výstelky z EVA chrání skříň i nářadí před poškozením. 45mm pojezdy s kuličkovými ložisky zajišťují stabilitu a plynulý pohyb zásuvek i při zatížení.
Boxy na nářadí
6 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
3@ 170x400x75mm
3@ 570x400x75mm
Pouze pojízdná skříň
5 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
1@ 570x400x75mm
4@ 570x400x155mm
7 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
5@ 570x400x75mm
2@ 570x400x155mm
Celkové maximální
zatížení zásuvek:
Boxy na nářadí: 255kg.
Pojízdné skříně: 290kg.