Kč355.00
Bez DPH
Kč429.55
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kleště na hadicové spony jsou určeny pro jejich rychlé uzavírání a zajištění odolného utěsnění. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli s indukčně kalenými, broušenými a leštěnými čelistmi.Lepené rukojeti a vinylovým potahem.Celková délka: 200 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140250413 |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Kompatibilní materiál | Měď Ocel |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Vinyl |
Maximální stříhaný průměr | 8 hüvelyk |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Ochranné funkce | Bonded Vinyl Coated Handle |
Typ kleště | Upínání |
UNSPSC Code | 27111525 |
VDE | No |