Kč248.00
Bez DPH
Kč300.08
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
K sešroubování a rozšroubování spojů plastových trubek, kulatých převlečných matic apod. do průměru 65 mm. Čtyřpolohový stavitelný kluzný kloub. Drážkované čelisti s výměnnými plastovými kryty. Kleště jsou vyrobeny z chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji a temperované. Čelisti s povlakem z pojeného vinylu pro vyšší pohodlí uživatele a lepší ovládání nástroje.
KEN-558-3750K - Náhradní čelisti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 65mm |
Celková délka | 233mm |
Délka čelistí | 44mm |
EAN | 5036140014213 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | PVC |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Normy splněny | None |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom |
Speciální funkce | Odnímatelné plastové kryty čelistí |
Styl čelistí | Vroubkovaný |
Typ | Kloubové kleště |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |