noscriptSenator Kleště upínací zahnuté 255mm | Cromwell Tools

Senator

Kleště upínací zahnuté 255mm

SKU:

SEN5587200K

Kč230.00

Bez DPH

Kč278.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tělo z válcované chrom-vanadiové oceli. Čelisti ze zápustkově kované kalené oceli s lesklým povrchem. Odolné proti korozi. Maximální rozevření čelistí a upínací tlak je možno nastavit šroubem s rýhovanou hlavou. K rozevírání čelistí účinně napomáhá vinutá pružina. Zámkový mechanizmus zamkne kleště v nastavené poloze, takže
    pracovník má obě ruce volné.


    Zahnuté čelisti
    Vyznačují se vysokou pevností.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    čelist otvor

    55mm

    Celková délka

    255mm

    Délka čelistí

    35mm

    EAN

    5036140160897

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Hmotnost

    510g

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    Alloy Steel

    Maximální stříhaný průměr

    55mm

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Nikl

    Speciální funkce

    Clamping Workpieces

    Styl čelistí

    Zakřivený

    Typ

    Kleště s vlastním úchopem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Warranty

    1 Year