Kč230.00
Bez DPH
Kč278.30
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tělo z válcované chrom-vanadiové oceli. Čelisti ze zápustkově kované kalené oceli s lesklým povrchem. Odolné proti korozi. Maximální rozevření čelistí a upínací tlak je možno nastavit šroubem s rýhovanou hlavou. K rozevírání čelistí účinně napomáhá vinutá pružina. Zámkový mechanizmus zamkne kleště v nastavené poloze, takže pracovník má obě ruce volné.
Přímé čelisti
Vyznačují se vysokou pevností.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
čelist otvor | 55mm |
Celková délka | 255mm |
Délka čelistí | 35mm |
EAN | 5036140160873 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Hmotnost | 520g |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Carbon Steel |
Materiál rukojeti | Alloy Steel |
Maximální stříhaný průměr | 55mm |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Nikl |
Speciální funkce | Clamping Workpieces |
Styl čelistí | Přímý |
Typ | Kleště s vlastním úchopem |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Warranty | 1 Year |