noscriptEclipse Blue PW2169/7"-180mm ELECTRICIANS PLIERS | Cromwell Tools

Eclipse Blue

PW2169/7"-180mm ELECTRICIANS PLIERS

SKU:

ELL5582351H

Kč1015.00

Bez DPH

Kč1228.15

s DPH

SKLADEM (26)

    Přehled

    • Víceúčelové kleště pro stříhání, zachycení a kroucení pro všestranné použití
    • Indukčně tvrzená ostří umožňují stříhání požadovaného materiálu
    • Dodáváme v různých velikostech a specifikacích vyhovujících vašim požadavkům
    • Rýhované čelisti jsou ideální na uchycení matic, šroubů, čepů a podobných objektů
    • Štípací břit umožňuje čisté přeštípnutí měkkých drátů
    • Ergonomické rukojeti s měkkým úchopem zvyšují uživatelský komfort, ovladatelnost a brání prokluzování
    • ISO 5743
    • ISO 5745


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Eclipse Blue

    čelist otvor

    20mm

    Celková délka

    180mm

    Délka čelistí

    20mm

    EAN

    5012095970286

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Uhlíková ocel

    Materiál rukojeti

    Bi-Materiál

    Maximální stříhaný průměr

    Kemény drót: 2mm Puha drót: 4mm Zongorahúr: 1.6mm

    MFR Číslo dílu

    PW2169/7

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Normy splněny

    ISO5743;ISO5745

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Leštěný

    Speciální funkce

    Ergonomické rukojeti

    Styl čelistí

    Vroubkovaný

    Typ

    Kleště kombinační

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No