Kč300.00
Bez DPH
Kč363.00
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Konstrukce rukojetí povlakovaných dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím.
Polypro-pylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Dvakrát leštěná hlava a kloub.Indukčně kalené břity a rýhované čelisti pro uchopení matic. Jsou zejména vhodné pro prostředí výrobních linek, kde jsou prováděny opakované činnosti. Pro zkrucování a štípání drátů ve stavebním průmyslu. Vhodné zejména pro manipulaci s tenkými materiály.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
čelist otvor | 60mm |
Celková délka | 160mm |
Délka čelistí | 60mm |
EAN | 5036140422568 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Polypropylen |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 1 |
Speciální funkce | Krytka proti skluzu |
Styl čelistí | Vroubkovaný |
Typ | Kleště s jehlovým nosem |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |