Kennedy

140mm/5.1/2" KLESTE ZAHNUTE

SKU:

KEN5589160K

Kč390.00

Bez DPH

Kč471.90

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Antistatické rukojeti bezpečně odvedou každý elektrostatický náboj a tak sníží riziko poškození citlivých obvodů. Konstrukce rukojetí povlakovaných dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení.


    Ploché čelisti - KEN-558-9120K
    Zahnuté čelisti -KEN-558-9160K
    Dlouhé čelisti - KEN-558-9130K
    Jehlové čelisti - KEN-558-9150K
    Stranové štípací čelisti Micro - KEN-558-9060K
    Stranové štípací čelisti - KEN-558-9080K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    1.4mm

    Celková délka

    140mm

    Délka čelistí

    41.3mm

    EAN

    5036140043510

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    Yes

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    Rubber

    Maximální stříhaný průměr

    1,0-től 1,4-ig

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Polished

    Styl čelistí

    Needle Nose

    Typ

    Kleště s jehlovým nosem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No