Kč322.00
Bez DPH
Kč389.62
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Konstrukce rukojetí povlakovaných dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Leštěná hlava a kloub, indukčně kalené břity. Zejména vhodné pro výrobní linky s velkým množstvím opakovaných činností.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 65mm |
Celková délka | 170mm |
Délka čelistí | 40mm |
EAN | 5036140028432 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | High Carbon Steel |
Materiál rukojeti | Rubber |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Black-Oxide |
Styl čelistí | Interní |
Typ | Kleště na pojistné kroužky |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |