Kč298.00
Bez DPH
Kč360.58
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jedná se o zvlášť hodnotnou a cenově výhodnou sadu. Ideální pro řadu aplikací v dílně, domácnosti, při práci s čistícími a odmašťovačími prostředky atd. Dřevěná rukojeť s čistými štětinami.
Obsah: 4 štětce každého typu: 12mm (1/2”), 25mm (1”) a 50mm (2”);
1 štětec každého typu: 75mm (3”) a 100mm (4”).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140019133 |
ECLASS Code | 21041102 |
Materiál rukojeti | Dřevo |
Materiál štětin | Přírodní |
Počet kusů | 14 |
Šířka štětce | 1 1/2 2 3 |
Tvar štětiny | Plochý |
Typ štětce | Sada úhlových štětců |
UNSPSC Code | 31211904 |
Vhodné typy barev | Na bázi oleje Na vodní bázi |