Kč127.00
Bez DPH
Kč153.67
s DPH
28 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Jejich rukojeť má saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Oboustranné vyhnuté očkové klíče s dvojitým vnitřním 6-hranem.
Vyhovují DIN 838 Metric a AF, BS 192 : 1982 a BS 3555 : 1998 Whitworth.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 195mm |
EAN | 5036140128903 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 838 |
Počet bodů | 12 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Styl konce | Zavřeno |
Typ | Prstencový klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 8 x 10mm |