Kč30.00
Bez DPH
Kč36.30
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
A durable range of spanners, built to last. Strong vanadium steel resists warping and rusting.
Features and Benefits
• Made from durable forged chrome vanadium steel with satin finish
• Strong 15° cranked heads
Standards
• Conform to DIN 3113
Notes
• Sizes 6-32mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Celková délka | 100mm |
EAN | 5036140300750 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 3113 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom satén |
Styl konce | Kombinace |
Typ | Kombinovaný klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 6mm |