noscriptSenator 30x32mm CHROME VANADIUMO/ESPANNER 30728 | Cromwell Tools

Senator

30x32mm CHROME VANADIUMO/ESPANNER

SKU:

SEN5825202W

MPN:

30728

Kč178.00

Bez DPH

Kč215.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobené z chrom-vanadiové oceli s matnou úpravou, vykloněné o 15°. V souladu
    s normou DIN 3113. Velikosti 6-32 mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Celková délka

    302mm

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Double End

    Materiál

    Chrome Vanadium Steel

    Metrické nebo imperiální

    Metric

    Normy splněny

    DIN 3110

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Matte

    Styl konce

    Open

    Typ

    Open Ended Spanner

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    30 x 32mm