Kč158.00
Bez DPH
Kč191.18
s DPH
38 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených *, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Rukojeti mají saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné, vyhnuté v úhlu 15°.
DIN 3110: 4 x 5mm do 32 x 36mm, 1/4" x 5/16" do 1 5/16" x 15/8" AF.
ASME B107.39: 36 x 41mm do 46 x 50mm, 1 7/16" x 1 5/8" do 1 13/16" x 2" AF.
DIN 3110 a BS192:1982: 1/8" x 3/16" do 1" x 1 1/8" Whitworth.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 234mm |
EAN | 5036140128293 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 3110 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Styl konce | Otevřená |
Typ | Otevřený klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 19 x 24mm |