noscriptKennedy Klíč lešenářský 19mm | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč lešenářský 19mm

SKU:

KEN5808520K

Kč235.00

Bez DPH

Kč284.35

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Klíče maticové
    Klíče s otevřenými čelistmi jsou určeny pro nasazení na matici ze strany a protože působí pouze na dvě plochy matice, je třeba dbát na to, aby byl vždy použit správný klíč. Lešenářské klíče mají rukojeť zakončenou hrotem, která slouží jako pomůcka při vyrovnávání upevňovacích otvorů na přípravcích a výrobcích.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    240mm

    EAN

    5036140127166

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Styl konce

    Otevřená

    Typ

    Otevřený klíč Podger

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    19mm