noscriptKennedy Klíč očkoplochý zahnutý - metrický 19mm | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč očkoplochý zahnutý - metrický 19mm

SKU:

KEN5823893K

Kč197.00

Bez DPH

Kč238.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Chrom-vanadiová ocel. Otevřené čelisti vyhnuté v úhlu 15°. Zahnutý konec s očkem. Jsou až o 25% delší než běžné očkoploché klíče podle DIN 3113. Vyhovují DIN 3113B.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    265mm

    EAN

    5036140131668

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN 3113B

    Počet bodů

    12

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom satén

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Kombinovaný klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    19mm