Kč340.00
Bez DPH
Kč411.40
s DPH
20 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených*, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Jejich rukojeť másaténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Hlavy vyhnuté v úhlu 15°. Vyhovují těmto normám: 5.5 - 25mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113.26 - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 a BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 215mm |
EAN | 5036140129382 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.6. |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Styl konce | Kombinace |
Typ | Ráčnový očkoplochý klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 16mm |