noscriptYamoto 14x15mm klíč maticový oboustranný 30509 | Cromwell Tools

Yamoto

14x15mm klíč maticový oboustranný

SKU:

YMT5824950E

MPN:

30509

Kč53.00

Bez DPH

Kč64.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobené z chrom-vanadiové oceli s vysokým leskem a s vykloněním hlavy o 15°. V souladu s normou DIN 3113. Velikosti 6-32 mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    190mm

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN 3110

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Styl konce

    Otevřená

    Typ

    Otevřený klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    14 x 15mm