Yamoto

11mm DOUBLE RATCHET COMBINATION SPANNER

SKU:

YMT5820370K

MPN:

.

Kč317.00

Bez DPH

Kč383.57

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Available in a range of sizes (8mm-19mm), these combination spanners are made of chrome vanadium steel and have an innovative ratcheting open-end design. The 72-teeth ratcheting system needs only 5° movement to operate ratchet and the spanners are ideal for use in confined spaces. The chrome plated mirror finish prevents oil and dirt from adhering to the tool, making for easier cleaning and preventing rust. Conformance to ASME B107.100-2010.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    165mm

    EAN

    5036140248403

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.100-2010

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Ráčnový očkoplochý klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    11mm