Kč48.00
Bez DPH
Kč58.08
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Crosspoint
Featuring a classic slimline design favoured by the automotive industry. Black high impact plastic handles. Chrome finish alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Flat blades have hexagon bolster to allow extra torque to be applied using a spanner.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
Celková délka | 166mm |
Délka čepele | 75mm |
EAN | 5036140212701 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Chromová legovaná ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips |
Typ šroubováku | Mechanické |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | PH1 |