Kč48.00
Bez DPH
Kč58.08
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Rukojeť těchto šroubováků má tradiční drážkovaný design. Jejich čepele z vysoce kvalitní oceli jsou kalené a broušené a mají saténově lesklý povrch. Rukojeti s nárazuvzdorného plastu jsou odolné proti kyselinám a olejům. Rozsáhlý výběr těchto šroubováků splňuje požadavky moderního průmyslu.
Křížový
Je-li použita správná velikost šroubováku, pak šrouby s křížovou drážkou prakticky eliminují riziko vyklouznutí šroubováku.
(pozn. Stubby = zkrácený)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 145mm |
Délka čepele | 75mm |
EAN | 5036140120228 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Ocel |
Normy splněny | DIN ISO 8764 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips |
Typ šroubováku | Standard |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | PH0 |