Yamoto

6.3x150mm PLOCHY SROUBOVAK

SKU:

YMT5720860K

Kč87.00

Bez DPH

Kč105.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    This range of screwdrivers feature a classic slimline design, often used in the automotive industry. They have black, high impact plastic handles, a chrome finish alloy steel blades and a satin finish. The screwdrivers have magnetic tips which have been hardened and ground to prolong tool life. The flat blades have hexagon bolsters to allow extra torque to be applied.


    Features and Benefits
    • Chrome alloy steel blades
    • Satin finish
    • High impact black plastic handles
    • Magnetised tips


    Typical Applications
    • Attaching fasteners in a wide variety of settings
    • Automotive industry


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    255mm

    Délka čepele

    150mm

    EAN

    5036140212794

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Chromová legovaná ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    MFR Číslo dílu

    B294B5AZ6GD122001

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Mechanické

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    6.5mm