noscriptYamoto sroubovaky Tri-Line - rozsirenybrit - 250 - 10.0 . | Cromwell Tools

Yamoto

sroubovaky Tri-Line - rozsirenybrit - 250 - 10.0

SKU:

YMT5722960K

MPN:

.

Kč152.00

Bez DPH

Kč183.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Rozšířený břit Ergonomicky tvarované trojboké rukojeti, které jsou z dvojího materiálu pro zlepšení momentu a snížení únavy. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli s magnetickým hroty a otvorem v rukojeti pro zavěšení


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    370mm

    Délka čepele

    250mm

    EAN

    5036140254015

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Polypropylen Termoplastická pryž

    Povrchová úprava/povlak

    Světlá povrchová úprava

    Série

    Tri-Line™

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Standard

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    10mm