noscriptKennedy Spirála na zprůchodnění ucpané kanalizace - univerzální | Cromwell Tools

Kennedy

Spirála na zprůchodnění ucpané kanalizace - univerzální

SKU:

KEN5887240K

Kč145.00

Bez DPH

Kč175.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    K čištění a uvolňování ucpaných odpadů, potrubí a kanalizačních potrubí. Dodáváme také řadu dílů příslušenství, jako jsou škrabáky potrubí, dvojitý šnekový šroub a plunžry. Spirála je vyrobena z polypropylénu a je opatřena mosaznými koncovými spojkami, které jsou pevně připevněny mosaznými nýty. Tyto spirály jsou pevné, avšak jsou i přiměřeně ohebné.


    Univerzální: Spirály připevněné spojkami tohoto typu se mohou otáčet jen ve směru hodinových ručiček.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    900mm

    EAN

    5036140035416

    ECLASS Code

    22150200

    Materiál

    Polypropylen

    Průměr

    20mm

    Typ

    Tyč

    Typ kloubu

    Univerzální

    UNSPSC Code

    20111610