Kč968.00
Bez DPH
Kč1171.28
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Hliníkový svěrák s kulovým kloubem uzamknutelným ve dvou polohách, litinovými čelistmi a vychylovacím mechanizmem. Horizontálně/vertikálně drážkovaná čelist je
určena k upínání předmětů nepravidelných tvarů. Odnímatelné pryžové kryty čelistí slouží k ochraně jemných komponent. Svěrák může upínat předměty s tloušťkami 5 - 50mm. Šířka čelistí 74mm.
Svislá poloha: Možná rotace až o plný úhel 360°, svěrák se může vychylovat mezi
45° a 135°. Poloha otočená o 90°: Svěrák se může otáčet až o plný úhel 360°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 60mm |
Celkový materiál | Alloy Steel |
EAN | 5036140002470 |
ECLASS Code | 21020601 |
Hmotnost | 930 |
Šířka čelistí | 74mm |
Typ svěráku | Multi-Angle Vice |
Typ upevnění | Portable |
Typ základny | Swivel |
UNSPSC Code | 27112102 |