Kennedy

Svěrák na trubky - 15 - 100 mm

SKU:

KEN5888060K

Kč6533.00

Bez DPH

Kč7904.93

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Pro opakovaně prováděné práce na potrubí. Rám tohoto svěráku na trubky je vyroben z litiny. Čelisti jsou vyrobeny z kalené nástrojové legované oceli s antikorozním povlakem. Horní čelist svěráku je držena v poloze pomocí háku, který se automaticky vysune při sevření svěráku. Na stojanu je integrální plochý zásobník na nástroje. Široce rozevřené nohy dávají svěráku větší stabilitu. Skládací konstrukce umožňuje snadnou přepravu a skladování.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    100mm

    Celková délka

    250mm

    Celková šířka

    80mm

    Celková výška

    130mm

    Celkový materiál

    Litina

    EAN

    5036140021822

    ECLASS Code

    21020601

    MFR Číslo dílu

    VP100

    Typ svěráku

    Svěrák na trubky

    Typ upevnění

    Šroub

    Typ základny

    Opraveno

    UNSPSC Code

    27112102

    Upínací síla

    450kg