noscriptKennedy 100mm svěrák technický | Cromwell Tools

Kennedy

100mm svěrák technický

SKU:

KEN4450240K

Kč2408.00

Bez DPH

Kč2913.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyroben z vysoce kvalitních odlitků s přesně vyfrézovaným šroubovým mechanismem a přesně opracovanými čelistmi. Vhodný pro dílny, automobilový průmysl a technické použití.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    140mm

    Celková délka

    330mm

    Celková šířka

    135mm

    Celková výška

    145mm

    Celkový materiál

    Litina

    EAN

    5036140228108

    ECLASS Code

    21020601

    Hloubka hrdla

    60mm

    Hmotnost

    9.5

    Šířka čelistí

    100mm

    Typ svěráku

    Stolní svěrák

    Typ upevnění

    Šroub

    Typ základny

    Opraveno

    UNSPSC Code

    27112102

    Velikost otvoru upevnění

    11mm

    Výška čelistí

    20mm