noscriptKennedy Hasák stavitelný Heavy Duty Be-Cu 450mm | Cromwell Tools

Kennedy

Hasák stavitelný Heavy Duty Be-Cu 450mm

SKU:

KEN5753760K

Kč17680.00

Bez DPH

Kč21392.80

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Rýhované čelisti a vroubkovaná nastavovací matice. Heavy Duty.


    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    450mm

    EAN

    5036140298996

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Beryliová měď

    Materiál rukojeti

    Beryliová měď

    Maximální Kapacita čelist

    60mm

    Ochranné funkce

    Odolný proti jiskrám

    Počet kusů

    1

    Typ

    Klíč na trubky bez jiskření

    Typ čelisti

    Standard

    Typ rukojeti

    Vedoucí vzor

    UNSPSC Code

    27111708