Kennedy-Pro

300mm HASAK NEJISKRIVY

SKU:

KEN5753600K

Kč4433.00

Bez DPH

Kč5363.93

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Hasák stavitelný
    Rýhované čelisti a vroubkovaná nastavovací matice.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    300mm

    EAN

    5036140125063

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Hliník-bronz

    Materiál rukojeti

    Hliníkový bronz

    Maximální Kapacita čelist

    40mm

    Ochranné funkce

    Odolný proti jiskrám

    Počet kusů

    1

    Typ

    Klíč na trubky bez jiskření

    Typ čelisti

    Standard

    Typ rukojeti

    Vedoucí vzor

    UNSPSC Code

    27111708