noscriptKennedy KLIC INSTALATERSKY TELESKOP 3/8"-1.1/4" | Cromwell Tools

Kennedy

KLIC INSTALATERSKY TELESKOP 3/8"-1.1/4"

SKU:

KEN5886030K

Kč438.00

Bez DPH

Kč529.98

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Výsuvný nástavec teleskopického typu s pružným vymezovačem. Odpružené čelisti jsou vyrobeny z kalené kované a frézované oceli. Čelisti se mohou vychýlit až o 180° a tak umožní snadné utahování a povolování matic. S posuvným vratidlem. Rozsah: 10 - 32mm (3/8” - 11/4”).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    245mm

    EAN

    5036140142794

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Počet kusů

    1

    Typ

    Klíč na umyvadlo

    Typ čelisti

    Standard

    Typ rukojeti

    Teleskopické nastavitelné zamykací nohy

    UNSPSC Code

    27111708