Kč3508.00
Bez DPH
Kč4244.68
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.
Hasák stavitelný
Rýhované čelisti a vroubkovaná nastavovací matice.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 250mm |
EAN | 5036140125056 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál čelistí | Hliník-bronz |
Materiál rukojeti | Hliníkový bronz |
Maximální Kapacita čelist | 30mm |
Ochranné funkce | Odolný proti jiskrám |
Počet kusů | 1 |
Typ | Klíč na trubky bez jiskření |
Typ čelisti | Standard |
Typ rukojeti | Vedoucí vzor |
UNSPSC Code | 27111708 |