noscriptKennedy Hasák typu S - 530 mm | Cromwell Tools

Kennedy

Hasák typu S - 530 mm

SKU:

KEN5884410K

Kč2043.00

Bez DPH

Kč2472.03

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jejich rukojeť má tvar písmene “S” ve třech bodech pro maximálně pevné uchopení.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva rukojeti

    Červená

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    530mm

    EAN

    5036140142602

    ECLASS Code

    21040190

    Kapacita

    50mm

    Materiál čelistí

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Chrom-vanadiová ocel

    Maximální Kapacita čelist

    65mm

    Normy splněny

    DIN 5234-1992

    Počet kusů

    1

    Typ

    Klíč na trubky

    Typ čelisti

    Ve tvaru písmene S

    Typ rukojeti

    Švédský vzor

    UNSPSC Code

    27111708