Kč1038.00
Bez DPH
Kč1255.98
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Úzký profil pro práci ve špatně přístupných prostorech. Používají se k upínání trubek a matic. Jsou vyrobeny ze zápustkově kované chrom-vanadiové tepelně zpracované oceli. Vroubkovaná stavěcí matice se zesíleným vedením na rukojeti. Vyhovují normě DIN 5234. Typ 90°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva rukojeti | Červená |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 300mm |
EAN | 5036140142541 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kapacita | 25mm |
Materiál čelistí | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Litina |
Maximální Kapacita čelist | 25mm |
Normy splněny | DIN 5234-1992 |
Ochranné funkce | Úzký design |
Počet kusů | 1 |
Typ | Klíč na trubky |
Typ čelisti | Standard |
Typ rukojeti | Švédský vzor |
UNSPSC Code | 27111708 |