noscriptSenator Sada ručních raznic čísla 0-9 10.0mm | Cromwell Tools

Senator

Sada ručních raznic čísla 0-9 10.0mm

SKU:

SEN5602100K

Kč848.00

Bez DPH

Kč1026.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Ocel standardní kvality, pevnost do 800 N/ mm2. Tvrdost při ražení: 58 - 60 HRC.
    Typy znaků podle DIN 1451.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Celková délka

    78mm

    EAN

    5036140008045

    ECLASS Code

    21040704

    Materiál

    Uhlíková ocel

    Normy splněny

    DIN 1451

    Obsahuje

    Számok: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6/9, 7, 8

    Počet kusů

    9

    Popis znaků

    0° Háromszög

    Povrchová úprava/povlak

    Poniklované

    Sada obsahuje

    Számok 0-tól 9-ig

    Typ otiskového dopisu

    Standard

    Typ razítka

    Ruční razítko

    UNSPSC Code

    27112305

    Výška znaku

    10.0mm