Kč868.00
Bez DPH
Kč1050.28
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Ideální pro úzké zákopové práce jako pokládání kabelů či trubek. Všechny listy jsou kalené a temperované s epoxidovou povrchovou úpravou.
S16332
Typ: plná rukojeť.
Typ rukojeti: s kovovou konstrukcí.
Násada: sklolaminátová.
Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
Šířka čepele: 190 - 165mm.
Výška čepele: 280mm.
Celková délka: 985mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 970mm |
Délka čepele | 270mm |
Délka rukojeti | 700mm |
EAN | 5036140228344 |
ECLASS Code | 21041001 |
Hmotnost | 2.83kg |
izolované | No |
Materiál čepele | Uhlíková manganová ocel |
Materiál hřídele | Dřevo |
Ochranné funkce | Corrosion-Resistant |
Povrchová úprava čepele/Povlak | epoxid |
Šířka čepele | 165mm |
Telescopic | No |
Typ | Lopata |
Typ produktu | Shovel |
Typ rukojeti | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Warranty | No |