Sitesafe

Lopata kuželová

SKU:

SSF5227791B

MPN:

S15312

Kč860.00

Bez DPH

Kč1040.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Univerzální lopaty s kuželovým ostřím.
    Všechny listy jsou kalené a temperované s epoxidovou povrchovou úpravou.
    S15312
    Typ: plná rukojeť.
    Typ rukojeti: S kovovou konstrukcí.
    Násada: tvrdé dřevo.
    Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
    Šířka čepele: 240 - 210mm.
    Výška čepele: 310mm.
    Celková délka: 1000mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    1000mm

    Délka čepele

    310mm

    Délka rukojeti

    690mm

    EAN

    5036140257351

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    2.73kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková manganová ocel

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Ochranné funkce

    Corrosion-Resistant

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    240mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    YD

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No