Sitesafe

SOLID SOCKET STEEL YD CABLE LAYING SHOVEL

SKU:

SSF5227813D

MPN:

S11322

Kč868.00

Bez DPH

Kč1050.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Speciálně konstruované na kopání zákopů pro kabely. Obvykle se používá
    ve spojení s hloubící lopatou. Všechna ostří jsou kalená a temperovaná s
    epoxidovou povrchovou úpravou.
    S11322
    Typ: plná rukojeť.
    Typ rukojeti: s kovovou konstrukcí.
    Násada: kovová.
    Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
    Šířka čepele: 140mm.
    Výška čepele: 280mm.
    Celková délka: 980mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    980mm

    Délka čepele

    280mm

    Délka rukojeti

    700mm

    EAN

    5036140228351

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    2.54kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková manganová ocel

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Ochranné funkce

    Corrosion-Resistant

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    140mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No